Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 060/050x025x0450 HM52250450

  • ERIKS:12361433
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HM5-M250 avec fourche antérieure et œil fixe postérieur est demandé surtout dans les secteurs mobile et agricole. Obtenu à partir du vérin standard HM0-M250 , il présente les mêmes caractéristiques de fiabilité et délai de livraison très rapide.
Ajouter à la liste

159,17 €/ Unitéhors TVA

192,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HM5-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
50 mm
Force max. à pression de service max.
4909 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
25 mm
Course
450 mm
Taille d'encastrement
660 mm
Fixation avant
Fourche
Fixation arrière
Œil
Raccords
3/8" BSP