Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 060/050x025x0450 HM02250450

  • ERIKS:12360856
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HM0-M250 avec fond soudé et sans fixation est demandé surtout dans les secteurs mobile et agricole. Fiabilité est sa caractéristique essentielle.
Ajouter à la liste

110,68 €/ Unitéhors TVA

133,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HM0-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
50 mm
Force max. à pression de service max.
4909 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
25 mm
Course
450 mm
Taille d'encastrement
590 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
3/8" BSP