Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 058/050x025x0250 HM0LM0500250250

  • ERIKS:12360989
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HM0LM-C200 avec fond soudé et sans fixation est particulièrement demandé dans les secteurs mobile et agricole. Fiabilité, légèreté et distance totale réduite sont ses caractéristiques essentielles.
Ajouter à la liste

85,79 €/ Unitéhors TVA

103,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HM0LM-C200
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
180 bar
Alésage
50 mm
Force max. à pression de service max.
3534 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
25 mm
Course
250 mm
Taille d'encastrement
355 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
3/8" BSP