Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 050/040x20x0200 HMF1200200

  • ERIKS:12361874
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HMF-M250 avec fond soudé à l’intérieur, bride devant et tige filetée est indiqué pour les applications industrielles. Fiable et pratique.
Ajouter à la liste

151,62 €/ Unitéhors TVA

183,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HMF-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
40 mm
Force max. à pression de service max.
3142 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
20 mm
Course
200 mm
Taille d'encastrement
350 mm
Fixation avant
Fileté
Fixation arrière
Bride frontale
Raccords
1/4" BSP