Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 050/040x025x0500 HMS00400250500

  • ERIKS:12953386
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HMS-M250 type stabilisateur. Fiable et pratique.
Ajouter à la liste

300,64 €/ Unitéhors TVA

363,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HMS-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
40 mm
Force max. à pression de service max.
3142 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
25 mm
Course
500 mm
Taille d'encastrement
669 mm
Fixation avant
Plaque de base
Fixation arrière
Plaque sur le côté
Raccords
3/8" BSP