Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 050/040x025x0300 HMB1250300

  • ERIKS:12361582
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HMB-M250 avec embout à rotule antérieur et postérieur est demandé surtout dans les secteurs mobile et industriel. Obtenu à partir du vérin standard HM0-M250 , il présente les mêmes caractéristiques de fiabilité et délai de livraison très rapide.
Ajouter à la liste

128,43 €/ Unitéhors TVA

155,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HMB-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
40 mm
Force max. à pression de service max.
3142 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
25 mm
Course
300 mm
Taille d'encastrement
500 mm
Fixation avant
Joint à rotule (industrielle)
Fixation arrière
Joint à rotule (industrielle)
Raccords
1/4" BSP