115,79 €/ Unitéhors TVA
140,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTARINI |
Type | HMC-M250 |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 250 bar |
Alésage | 40 mm |
Force max. à pression de service max. | 3142 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 20 mm |
Course | 200 mm |
Taille d'encastrement | 380 mm |
Fixation avant | Joint à rotule (agriculture) |
Fixation arrière | Joint à rotule (agriculture) |
Raccords | 1/4" BSP |