Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 048/040x020x0100 HM0LM0400200100

  • ERIKS:12360966
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HM0LM-C200 avec fond soudé et sans fixation est particulièrement demandé dans les secteurs mobile et agricole. Fiabilité, légèreté et distance totale réduite sont ses caractéristiques essentielles.
Ajouter à la liste

61,17 €/ Unitéhors TVA

74,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HM0LM-C200
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
180 bar
Alésage
40 mm
Force max. à pression de service max.
2262 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
20 mm
Course
100 mm
Taille d'encastrement
195 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
1/4" BSP