Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin standard à double effet 042/032x020x0250 HM2032200250

  • ERIKS:12361214
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HM2-M250 avec douille antérieure et postérieure est demandé surtout dans les secteurs mobile et agricole. Obtenu à partir du vérin standard HM0-M250 , il présente les mêmes caractéristiques de fiabilité et délai de livraison très rapide.
Ajouter à la liste

105,38 €/ Unitéhors TVA

127,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HM2-M250
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
250 bar
Alésage
32 mm
Force max. à pression de service max.
2011 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
20 mm
Course
250 mm
Taille d'encastrement
390 mm
Fixation avant
Douille
Fixation arrière
Douille
Raccords
1/4" BSP