Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin à piston à simple effet 45x250 HFRT345250

  • ERIKS:12953524
Image 1
Le vérin hydraulique simple effet plongeur série HFRT-M250 est demandé surtout dans les secteurs mobile, agricole et industriel. Fiabilité et simplicité sont ses caractéristiques.
Ajouter à la liste

120,85 €/ Unitéhors TVA

146,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HFRT-M250
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
250 bar
Force max. à pression de service max.
3975 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
45 mm
Course
250 mm
Taille d'encastrement
380 mm
Fixation avant
Trou à travers la tige
Fixation arrière
Fond percé
Raccords
3/8" BSP