Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin à piston à simple effet 40X200 HT03400200

  • ERIKS:12361910
Image 1
Le vérin hydraulique simple effet plongeur série HTO-M250 est demandé surtout dans les secteurs mobile, agricole et industriel. Fiabilité et simplicité sont ses caractéristiques.
Ajouter à la liste

88,07 €/ Unitéhors TVA

106,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HTO-M250
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
250 bar
Force max. à pression de service max.
3142 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
40 mm
Course
200 mm
Taille d'encastrement
338 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
3/8" BSP