84,68 €/ Unitéhors TVA
102,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | CONTARINI |
Type | HFRT-M250 |
Typ (DE/SE) | Simple effet |
Pression de service maximum | 250 bar |
Force max. à pression de service max. | 1768 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 30 mm |
Course | 300 mm |
Taille d'encastrement | 400 mm |
Fixation avant | Trou à travers la tige |
Fixation arrière | Fond percé |
Raccords | 3/8" BSP |