Eriks
CONTARINI

CONTARINI Vérin à piston à simple effet 30X250 HT02300250

  • ERIKS:12361905
Image 1
Le vérin hydraulique simple effet plongeur série HTO-M250 est demandé surtout dans les secteurs mobile, agricole et industriel. Fiabilité et simplicité sont ses caractéristiques.
Ajouter à la liste

71,32 €/ Unitéhors TVA

86,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HTO-M250
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
250 bar
Force max. à pression de service max.
1768 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
30 mm
Course
250 mm
Taille d'encastrement
376 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
3/8" BSP