Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard vérin à souder DW 068/060x030x0500 HM0LM0600300500

  • ERIKS:12361012
Image 1
Le vérin hydraulique double effet série HM0LM-C200 avec fond soudé et sans fixation est particulièrement demandé dans les secteurs mobile et agricole. Fiabilité, légèreté et distance totale réduite sont ses caractéristiques essentielles.
Ajouter à la liste

130,60 €/ Unitéhors TVA

158,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Type
HM0LM
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
180 bar
Alésage
60 mm
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
30 mm
Course
500 mm
Taille d'encastrement
620 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
3/8" BSP