Eriks
CONTARINI

CONTARINI Embout à rotule sans graisseur filetage intérieur CSTFI812DO

  • ERIKS:12525189
Image 1
  • Embout à rotule
  • Avec filetage intérieur
  • Acier
  • Equipé de graisseur
Ajouter à la liste

8,07 €/ Unitéhors TVA

9,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Série
CSTFI…DO
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 12x1.75
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Charge dynamique
10800 N