Eriks
CONTARINI

CONTARINI Embout à rotule sans graisseur filetage intérieur CSTFI806DO

  • ERIKS:12525186
Image 1
  • Embout à rotule
  • Avec filetage intérieur
  • Acier
  • Equipé de graisseur
Ajouter à la liste

7,43 €/ Unitéhors TVA

8,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Série
CSTFI…DO
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6x1
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Charge dynamique
3400 N