Eriks
CONTARINI

CONTARINI Embout à rotule sans graisseur filetage intérieur CSTAPR612C

  • ERIKS:12525119
Image 1
  • Embout à rotule
  • Avec filetage intérieur avec pied fissuré pour blocage du taraudage
  • Le corps est en acier C45 Le diamètre de 70 mm est en fonte arrondie
  • Avec de graisseur (la plupart des modèles)
Ajouter à la liste

16,53 €/ Unitéhors TVA

20,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Série
CSTAPR…CE
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 12x1.25
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Charge dynamique
10800 N