Eriks
CONTARINI

CONTARINI Embout à rotule sans graisseur filetage extérieur CSTFE910DO

  • ERIKS:12525161
Image 1
  • Embout à rotule
  • Avec filetage extérieur
  • Acier
  • Avec de graisseur (la plupart des modèles)
Ajouter à la liste

8,60 €/ Unitéhors TVA

10,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Série
CSTFE…DO
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M 10x1.5
Type de filetage
Fileté à droite
Charge dynamique
8100 N