Eriks
CONTARINI

CONTARINI Embout à rotule regraissable filetage intérieur étanche CSTFI850D2

  • ERIKS:12525202
Image 1
  • Embout à rotule
  • Avec filetage intérieur
  • Acier
  • Equipé de graisseur
Ajouter à la liste

71,23 €/ Unitéhors TVA

86,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Série
CSTFI…DO
Diamètre intérieur
50 mm
Dimension de filetage
M 45x3
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
156000 N