Eriks
CONTARINI

CONTARINI Embout à rotule avec graisseur filetage intérieur CSTAPR640C

  • ERIKS:12525124
Image 1
  • Embout à rotule
  • Avec filetage intérieur avec pied fissuré pour blocage du taraudage
  • Le corps est en acier C45 Le diamètre de 70 mm est en fonte arrondie
  • Avec de graisseur (la plupart des modèles)
Ajouter à la liste

46,25 €/ Unitéhors TVA

55,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Série
CSTAPR…CE
Diamètre intérieur
40 mm
Dimension de filetage
M 33x2
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Charge dynamique
100000 N