Eriks
CONTARINI

CONTARINI Embout à rotule avec graisseur filetage intérieur CSTAPR620C

  • ERIKS:12525121
Image 1
  • Embout à rotule
  • Avec filetage intérieur avec pied fissuré pour blocage du taraudage
  • Le corps est en acier C45 Le diamètre de 70 mm est en fonte arrondie
  • Avec de graisseur (la plupart des modèles)
Ajouter à la liste

18,34 €/ Unitéhors TVA

22,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Série
CSTAPR…CE
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M16x1,5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Charge dynamique
30000 N