Eriks
CONTARINI

CONTARINI Embout à rotule avec graisseur filetage intérieur CSTAPR060N

  • ERIKS:12525152
Image 1
  • Embout à rotule
  • Avec filetage intérieur
  • Acier
  • Avec de graisseur
Ajouter à la liste

98,40 €/ Unitéhors TVA

119,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Série
CSTAPR...N
Diamètre intérieur
60 mm
Dimension de filetage
M 58x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Charge dynamique
245000 N