Eriks
CONTARINI

CONTARINI Embout à rotule avec graisseur filetage intérieur CSTAPR040U

  • ERIKS:12525137
Image 1
  • Embout à rotule
  • Avec filetage intérieur avec pied fissuré pour blocage du taraudage
  • Acier
  • Avec de graisseur
Ajouter à la liste

35,77 €/ Unitéhors TVA

43,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Série
CSTAPR…U
Diamètre intérieur
40 mm
Dimension de filetage
M 35x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Charge dynamique
100000 N