Eriks
CONTARINI

CONTARINI Embout à rotule avec graisseur filetage intérieur CSTAPR035U

  • ERIKS:12525136
Image 1
  • Embout à rotule
  • Avec filetage intérieur avec pied fissuré pour blocage du taraudage
  • Acier
  • Avec de graisseur
Ajouter à la liste

26,64 €/ Unitéhors TVA

32,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Série
CSTAPR…U
Diamètre intérieur
35 mm
Dimension de filetage
M 28x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Charge dynamique
80000 N