Eriks
CONTARINI

CONTARINI Embout à rotule avec graisseur filetage intérieur CSTAPR030N

  • ERIKS:12525148
Image 1
  • Embout à rotule
  • Avec filetage intérieur
  • Acier
  • Avec de graisseur
Ajouter à la liste

17,57 €/ Unitéhors TVA

21,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Série
CSTAPR...N
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 22x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Charge dynamique
62000 N