Eriks
CONTARINI

CONTARINI Embout à rotule avec graisseur filetage intérieur CSTAPR025N

  • ERIKS:12525147
Image 1
  • Embout à rotule
  • Avec filetage intérieur
  • Acier
  • Avec de graisseur
Ajouter à la liste

16,26 €/ Unitéhors TVA

19,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Série
CSTAPR...N
Diamètre intérieur
25 mm
Dimension de filetage
M 16x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Charge dynamique
48000 N