Eriks
CONTARINI

CONTARINI Embout à rotule avec graisseur filetage extérieur étanche CSTFE980D2

  • ERIKS:12525185
Image 1
  • Embout à rotule
  • Avec filetage extérieur
  • Acier
  • Avec de graisseur (la plupart des modèles)
Ajouter à la liste

315,41 €/ Unitéhors TVA

381,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Série
CSTFE…DO
Diamètre intérieur
80 mm
Dimension de filetage
M 64x4
Type de filetage
Fileté à droite
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
400000 N