Eriks
CONTARINI

CONTARINI Embout à rotule avec graisseur filetage extérieur étanche CSTFE940D2

  • ERIKS:12525180
Image 1
  • Embout à rotule
  • Avec filetage extérieur
  • Acier
  • Avec de graisseur (la plupart des modèles)
Ajouter à la liste

40,61 €/ Unitéhors TVA

49,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Série
CSTFE…DO
Diamètre intérieur
40 mm
Dimension de filetage
M 39x3
Type de filetage
Fileté à droite
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
100000 N