Eriks
CONTARINI

CONTARINI Embout à rotule avec graisseur filetage extérieur CSTFE945DO

  • ERIKS:12525170
Image 1
  • Embout à rotule
  • Avec filetage extérieur
  • Acier
  • Avec de graisseur (la plupart des modèles)
Ajouter à la liste

58,27 €/ Unitéhors TVA

70,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Série
CSTFE…DO
Diamètre intérieur
45 mm
Dimension de filetage
M 42x3
Type de filetage
Fileté à droite
Charge dynamique
127000 N