Eriks
CONTARINI

CONTARINI Embout à rotule à souder avec graisseur CSTSCE763N

  • ERIKS:12525111
Image 1
  • Embout à rotule, applicable soit sur le fond du vérin
  • Acier
  • Avec de graisseur
Ajouter à la liste

102,53 €/ Unitéhors TVA

124,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
CONTARINI
Série
CSTSCE...N
Diamètre intérieur
63 mm
Type de filetage
À tige à souder
Charge dynamique
248000 N