Eriks
COMASEC

COMASEC Gant Astroflex taille 7

  • ERIKS:12270849
Image 1
  • Bonne préhension en milieu humide et sec grâce à sa finition effet craquelé.

  • Support polyamide sans coutures – Enduction à finition effet craquelé en latex de caoutchouc naturel au niveau de la main, enduction lisse au niveau de la manchette.
Ajouter à la liste

7,54 €/ Pairehors TVA

9,12 €TVA incluse

Vendu par: 120Commande minimum: 120

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,47 €

-

12+

9,11 €

13.00%

60+

8,59 €

18.00%

120+

7,54 €

28.00%

240+

7,28 €

30.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COMASEC
Série
Astroflex
Type
87-029
Série
Astroflex
Type
87-029
Mesure du gant
7
Couleur
Bleu
Couleur support
Bleu
Couleur du revêtement
Bleu
Longueur
300 mm
Modèle de manchette
Gantelet
Sans latex
Non
Eempt de silicone
Non
Antistatique
Non
Catégorie III
Oui
EN 388:2016
2141A
EN ISO 374-1:2016
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X2XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Oui
Approbations
CE 0493, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH C