Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante, tôle d'acier zinguée, inox, roue PA 100mm

  • ERIKS:11597343
  • Fabricant:8717349095247
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Swivel fork of deep drawn stainless steel. Swivelhead with sealed precision ball bearings, grease nippel and O-ring seal. This product is splash resistant. In case of extreme conditions (like frequent jet cleaning) maintenance by relubrication is necessary met rem. Naafbreedte 45 mm. Topplaat 105x85 mm. Topplaat gaten patroon 80x60 mm. Polyamide wheel with polyurethane tyre, 96° Shore A with two deep groove ball bearings 6201. As diameter 12 mm. Diameter 100 mm. Draagvermogen 180 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

144,88 €/ Unitéhors TVA

175,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
180 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
130 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
JXPU
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable