Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante, tôle d'acier zinguée, en inox, roue PA 80 mm grise

  • ERIKS:11597352
  • Fabricant:8717349095681
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec frein " Intensive Use" série RG 150–380 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide renforcées de fibre de verre grises avec bande en caoutchouc élastique grise (RB) (dureté 65° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

155,68 €/ Unitéhors TVA

188,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc gris 65° Shore A
Diamètre
80 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
110 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
JXRG
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable