Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante, tôle d'acier zinguée, acier, roue PP 125 mm, roulement à billes élastique

  • ERIKS:11729816
  • Fabricant:8717349005574
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante avec plaque et frein " Light Industrial" série PF 120–225 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier électrozinguée emboutie. Palier de guidage avec cage à billes double avec joint d'étanchéité en matière synthétique avec frein. Roulettes grises avec âme en polypropylène (Performa® 65° Shore A), avec roulement à billes à rainure profonde simple étanchéifié.

Ajouter à la liste

25,47 €/ Unitéhors TVA

30,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Performa® 65° Shore A
Diamètre
125 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
156 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
BPPF
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué