Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante galv.,inox, tôle 160 mm, roue PA revêtement PU marron

  • ERIKS:11597348
  • Fabricant:8717349095438
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Swivel fork of deep drawn stainless steel. Swivelhead with sealed precision ball bearings, grease nippel and O-ring seal. This product is splash resistant. In case of extreme conditions (like frequent jet cleaning) maintenance by relubrication is necessary met rem. Naafbreedte 64 mm. Topplaat 135x112 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polyamide wheel with polyurethane tyre, 96° Shore A with two deep groove ball bearings 6204. As diameter 20 mm. Diameter 160 mm. Draagvermogen 410 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

263,79 €/ Unitéhors TVA

319,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
410 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
195 mm
Dimension de la platine
135x112 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Avec frein
Oui
Type
JXPU
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier inoxydable