Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier, roue PP 200 mm, roulement à billes, élastique

  • ERIKS:12962955
  • Fabricant:8717349125548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulette pivotante avec plaque " Light Industrial" série PF 120–225 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier électrozinguée emboutie. Palier de guidage avec cage à billes double avec joint d'étanchéité en matière synthétique avec frein. Roulettes grises avec âme en polypropylène (Performa® 65° Shore A), avec roulement à billes à rainure profonde simple étanchéifié.

Ajouter à la liste

39,05 €/ Unitéhors TVA

47,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON