Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes en polypropylène avec bande en caoutchouc semi-élastique grise (PB) (dureté 85° Shore A) et roulement à rouleaux.
45,94 €/ Unitéhors TVA
55,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc gris 85° Shore A |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Hauteur | 235 mm |
Dimension de la platine | 140x110 mm |
Entraxe trous de fixation | 105x80 mm |
Type | JPPG |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |