Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier, roue PA 250 mm blanc

  • ERIKS:11597177
  • Fabricant:8717349083718
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Swivel fork of deep drawn zinc-coated steel. Swivelhead with sealed precision ball bearings. Naafbreedte 64 mm. Topplaat 135x112 mm. Topplaat gaten patroon 105x80 mm. Polyamide wheel with two deep groove ball bearings 6204. As diameter 20 mm. Diameter 250 mm. Draagvermogen 1000 kg. Temperatuur bereik -20 / +80 °C.
Ajouter à la liste

167,10 €/ Unitéhors TVA

202,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
250 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
1000 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
290 mm
Dimension de la platine
135x112 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
JBPN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué