Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide blanches (PN). Roulette avec roulement à rouleaux ou roulement à billes.
49,49 €/ Unitéhors TVA
59,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Hauteur | 235 mm |
Dimension de la platine | 140x110 mm |
Entraxe trous de fixation | 105x80 mm |
Type | JPPN |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |