Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier, roue PA 200 mm revêtement PU marron

  • ERIKS:11597300
  • Fabricant:8717349092260
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante " Medium Industrial" (acier) série AU 200–500 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Aluminium avec bande en polyuréthane vulcanisée (AU) (dureté 92° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

79,68 €/ Unitéhors TVA

96,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 92° Shore A
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
450 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
238 mm
Dimension de la platine
135x115 mm
Entraxe trous de fixation
105x75/80 mm
Type
JTAU
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué