92,61 €/ Unitéhors TVA
112,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide |
Diamètre | 160 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 625 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Hauteur | 195 mm |
Dimension de la platine | 135x112 mm |
Entraxe trous de fixation | 105x80 mm |
Type | JSPN |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |