Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Aluminium avec bande en polyuréthane vulcanisée (AU) (dureté 92° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.
60,82 €/ Unitéhors TVA
73,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyuréthane 92° Shore A |
Diamètre | 150 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 450 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Hauteur | 188 mm |
Dimension de la platine | 135x115 mm |
Entraxe trous de fixation | 105x75/80 mm |
Type | JTAU |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |