Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide blanches (PN) avec roulement à rouleaux ou roulement à billes.
43,07 €/ Unitéhors TVA
52,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide |
Diamètre | 150 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 500 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Hauteur | 188 mm |
Dimension de la platine | 135x115 mm |
Entraxe trous de fixation | 105x80 mm |
Type | JTPN |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |