Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier, roue PA 125 mm, roulement à roul., blanc

  • ERIKS:11597314
  • Fabricant:8717349092758
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante (acier) " Medium Industrial" série PN 250–500 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide blanches (PN) avec roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Diamètre
125 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
155 mm
Dimension de la platine
105x88 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
JTPN
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué