Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier, roue PA 125 mm caoutchouc élastique bleu

  • ERIKS:11597308
  • Fabricant:8717349092550
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante (acier) " Medium Industrial" série PB 160–450 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide noires avec bande en caoutchouc élastique bleue-(PB) (dureté 70° Shore A) et roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

49,59 €/ Unitéhors TVA

60,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc bleu 70° Shore A
Diamètre
160 mm
Largeur
45 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Roulement à rouleaux
Hauteur
193 mm
Dimension de la platine
135x115 mm
Entraxe trous de fixation
105x80 mm
Type
JTPB
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué