Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide noires avec bande en caoutchouc élastique bleue-(PB) (dureté 70° Shore A) et roulement à rouleaux ou roulement à billes.
56,10 €/ Unitéhors TVA
67,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc bleu 70° Shore A |
Diamètre | 150 mm |
Largeur | 45 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Roulement | Roulement à rouleaux |
Hauteur | 188 mm |
Dimension de la platine | 135x115 mm |
Entraxe trous de fixation | 105x80 mm |
Type | JTPB |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |