Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide blanches (PN) avec roulement à rouleaux ou roulement à billes.
27,61 €/ Unitéhors TVA
33,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 30 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Roulement | 1 roulement à billes central |
Hauteur | 155 mm |
Dimension de la platine | 105x88 mm |
Entraxe trous de fixation | 80x60 mm |
Type | JTPN |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |