Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide avec bande polyuréthane (PU) (dureté 96° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.
90,32 €/ Unitéhors TVA
109,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | COLSON |
Exécution de la roue | Roue pivotante |
Matériau du chemin du roulement | Polyuréthane 96° Shore A |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 320 kg |
Roulement | 2 roulements à billes |
Hauteur | 160 mm |
Dimension de la platine | 135x112 mm |
Entraxe trous de fixation | 105x80 mm |
Type | JSPU |
Mode de montage | Plateau supérieur |
Matériau de la fourchette | Acier zingué |