Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier, roue PA 100 mm, revêtement PU rouge

  • ERIKS:11596924
  • Fabricant:8717349007295
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante (acier) " Light Industrial" série PU 120–250 kg

Roues pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Roulettes polyamide avec bande polyuréthane (PU) rouge (dureté 96° Shore A) et un roulement à rouleaux ou roulement à billes.

Ajouter à la liste

20,37 €/ Unitéhors TVA

24,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
30 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
1 roulement à billes central
Hauteur
128 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
JPPU
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué