Eriks
COLSON

COLSON Roulette pivotante en tôle d'acier, roue PA 100 mm PU marron

  • ERIKS:11597252
  • Fabricant:8717349090891
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulette pivotante " Intensive Use" série PU 150–515 kg

Roulettes pivotantes et fixes en tôle d'acier zinguée Couronne de direction, dotée d'un roulement à billes standard. Roulettes polyamide avec bande polyuréthane (PU) (dureté 96° Shore A) et roulements à billes étanchéifiés.

Ajouter à la liste

52,22 €/ Unitéhors TVA

63,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
COLSON
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Polyuréthane 96° Shore A
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
180 kg
Roulement
2 roulements à billes
Hauteur
130 mm
Dimension de la platine
105x85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Type
JSPU
Mode de montage
Plateau supérieur
Matériau de la fourchette
Acier zingué